Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH Kunststoffwannentank KWT-C 1000 Liter, 820 x 820 x 1970 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTH Kunststoffwannentank KWT-C 1000 Liter, 820 x 820 x 1970 mm
ROTH Kunststoffwannentank KWT-C 1000 Liter, 820 x 820 x 1970 mm
Artikel-Nr.:
     2172-22439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1115006503
EAN/GTIN:
     4037115009624
Suchbegriffe:
AdBlue-Tank
Harnstoff-Tankanlage
Tankanlage für Harnstofflösung AUS ...
Diesel-Tankstelle
ROTH Kunststoffwannentank KWT-C 1000 Liter, 820 x 820 x 1970 mm

Erhöhte Diffusions-, UV- und Formstabilität.
Inhalt: 1000 L
Länge: 820 mm
Breite: 820 mm
Höhe: 1970 mm
Gewicht: ca. 54 kg

Höhe bis Oberkante Stutzen.
Für Leitungen, Sicherheitsventil und GWG 210 mm hinzurechnen.
Inhalt: 1000 L
Länge: 820 mm
Breite: 820 mm
Höhe: 1970 mm
Gewicht: ca. 54 kg
Höhe bis Oberkante Stutzen.
Für Leitungen, Sicherheitsventil und
GWG 210 mm hinzurechnen.
Roth Kunststoff-Wannen-Tank 1000 Liter -C
Roth Kunststoff-Wannen-Tank
1000 Liter -C
Für dieses Produkt gibt es keine besonderen Verwendungshinweise.
Erhöhte Diffusions-, UV- und Formsta-
bilität.
Die Behälter der Bauart KWT dürfen zur
drucklosen Lagerung der folgenden
Flüssigkeiten verwendet und zu Behälter-
systemen zusammengeschlossen werden:
1. Heizöl EL nach DIN 51603
2. Heizöl ELa Bio 5 bis Bio 15 nach
DIN 51603-6
3. Dieselkraftstoff nach DIN EN 590
Ausschließlich in Einzelbehältern zu-
gelassen sind:
4. Dieselkrafstoff nach DIN EN 14214
5. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärme-
trägeröle Q ungebraucht, legiert oder
unlegiert, mit Flammpunkt >55 Grad.
6. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärme-
trägeröle Q gebraucht, Flammpunkt
>55 Grad, Herkunft und Flammpunkt
müssen vom Betreiber nachgewiesen
werden können. (max. Wasserge-
fährdungsklasse II).
7. Pflanzenöle wie Baumwollsaat-,
Oliven-, Raps-, Rizinus- oder
Weizenkeimöl in jeder Konzentration
8. Ethylenglycol (CH2OH)Kühlerfrost-
schutzmittel
9. Fotochemikalien, handelsüblich in
Gebrauchskonzentration (neue und ge-
brauchte) mit einer Dichte von max.
1,15 g/cm3
10. Ammoniakwasser (-Lösung) NH4OH bis
zu gesättigter Lösung
11. Reine Harnstofflösung 32,5% als
NOx-Reduktionsmittel (AdBlue), mit
einer Dichte von maximal 1,15 g/cm3

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,47*
€ 794,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,93*
€ 786,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,96*
€ 765,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,32*
€ 734,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,26*
€ 676,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.