Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT DUOFIX Basic f. Urinal Universal 130 cm, f.Urinalsteuerung Basic,Travers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT DUOFIX Basic f. Urinal Universal 130 cm, f.Urinalsteuerung Basic,Travers
GEBERIT DUOFIX Basic f. Urinal Universal 130 cm, f.Urinalsteuerung Basic,Travers
GEBERIT DUOFIX Basic f. Urinal Universal 130 cm, f.Urinalsteuerung Basic,Travers
Artikel-Nr.:
     2172-16860
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     458603005
EAN/GTIN:
     4025416190752
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
Urinal-Element
Urinal-Montageelement
GEBERIT DUOFIX Basic f. Urinal Universal 130 cm, f.Urinalsteuerung Basic,Traverse


Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe
Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe
Installationswände
- Zur Montage von Urinalen
- Zum Einbau von Geberit
Urinalsteuerungen Basic (ab Baujahr
2013)
- Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm
- Nicht geeignet für Urinale mit
Sprühkopf
Eigenschaften
- Selbsttragender Rahmen
pulverbeschichtet
- Rahmen oben offen
- Rahmen mit Bohrlöchern D 9 mm für
Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen mit Aufnahmelöchern für Geberit
Duofix Wandanker für Elemente mit Rahmen
oben offen
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0-20 cm
- Fußplatten aus Kunststoff
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in
U-Profile UW 50
- Universelles UP-Gehäuse für Geberit
Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss
im UP-Gehäuse
- Wasseranschluss oben am UP-Gehäuse
- Wasseranschluss MasterFix- und
MeplaFix-fähig
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen
der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 13,5 x
13,5 cm werkzeuglos ablängbar
- Befestigung für Zulauf D 32 mm
höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen
höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und
höhenverstellbar
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit
Zubehör möglich
Lieferumfang
- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz
- 2 Wandanker
- Verbindungsrohr zwischen Zulauf D 32
mm und Urinal, mit Dichtung auf Urinal
- Schutzstopfen
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 63 / 50 mm
- Schutzkappe
- Dichtung D 57 / 50 mm
- Urinalgeruchsverschluss D 50 mm, mit
Dichtung auf Urinal
- Traverse für Beplankungsauflage
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial
Fabrikat: Geberit
Typ: DuofixBasic
Artikel-Nr.: 458.603.00.5
Weitere Suchbegriffe: Urinal-Vorwandblock, Urinal-Vorwandelement, Urinalarmatur, Urinalspülarmatur, Urinalspüler, Urinalsteuerung, elektronische Urinalauslösung, Vorwandelement, Vorwandinstallationselement, geberit urinal, urinal element, vorwandelement urinal, Geberit Vorwand, Duofix Montageelemente, Geberit.de, Geberit Duofix, Duofix von Geberit, Duofix Element, Duofix WC Vorwand, Duofix WC-Vorwand, Toiletten Vorwandelement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 159,22*
€ 196,25*
Lager 2172
7
€ 6,90*
ab € 172,89*
€ 211,69*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.