Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradsitzventil / Durchgangsventil DN 25 1" IG m. Entleerung steigend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geradsitzventil / Durchgangsventil DN 25 1" IG m. Entleerung steigend
Artikel-Nr.:
     2172-15794
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     0000221
EAN/GTIN:
     4044997110621
Suchbegriffe:
Absperrventil
Durchgangsventil
Durchlassventil
absperrventil 2" pn10
Geradsitzventil / Durchgangsventil DN 25 1" IG m. Entleerung steigend

Durchgangsventil mit Muffenanschluss, mit Entleerung, steigender Spindel, DN25, Innengewinde 1" 0011102500001
JS DURCHGANGSVENTIL,MUFFENANSCHL.
M.ENTL.,STEIG.SPINDEL,DN25,IG 1"
0011102500001
Schlösser Durchgangsventil
Anschluss: IG, mit Entleerung
steigende Spindel

0000221 (Aalberts integrated piping)
0011102500001 (Schlösser Armaturen GmbH & Co.KG)
1304250 (BENDER Armaturen GmbH & Co.KG)
5000023 (IAT INGOLSTADT ARMATUREN)
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
Gehäuse Messing
Oberteil Messing
Dichtungen EPDM
Griffwerkstoff Polyamid
DN 25
Anschlussart Innengewinde
d = Rp 1"
OT = G 1"
L = 90mm
Hmin. 100mm
Hmax. 110mm
t = 19mm
SW 41
Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Zertifizierung DIN-DVGW
Geräuschprüfzeichen PA-IX 19369/II
DN15 bis DN32
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Weitere Suchbegriffe: absperrventil, absperrventil 1", Seppelfricke, Kemper, Geradsitzventile, Kolbenventile, Auslaufventile, Rückflussverhinderer, Rückflußverhinderer, Entleerungsventil, Kugelhahn, KFE Hahn, Muffenschieber, Kugelhähne, Messing, Rotguss, Edelstahl, Rosswein, Rundstromventil, Bender-Ventile, System, Geradsitzventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 17,88*
€ 24,86*
€ 5,95*
ab € 22,11*
€ 30,46*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.