| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-15793 Herst.-Nr.: 0000220 EAN/GTIN: 4044997110584 |
| |
|
| | |
| Geradsitzventil / Durchgangsventil DN 20 3/4" IG m. Entleerung steigend
Durchgangsventil mit Muffenanschluss, mit Entleerung, steigender Spindel, DN20, Innengewinde 3/4" 0011102000001 JS DURCHGANGSVENTIL,MUFFENANSCHL. M.ENTL.,STEIG.SPINDEL,DN20,IG3/4" 0011102000001 Schlösser Durchgangsventil Anschluss: IG, mit Entleerung steigende Spindel Werkstoff nach TrinkwV und UBA Nickelwerte nach TrinkwV und UBA Gehäuse Messing Oberteil Messing Dichtungen EPDM Griffwerkstoff Polyamid DN 20 Anschlussart Innengewinde d = Rp 3/4" OT = G 3/4" L = 75mm Hmin. 72mm Hmax. 82mm t = 16,3mm SW 32 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10) Betriebstemperatur max. 90 Grad Zertifizierung DIN-DVGW Geräuschprüfzeichen PA-IX 19369/II DN15 bis DN32 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
0000220 (Aalberts integrated piping) 0011102000001 (Schlösser Armaturen GmbH & Co.KG) 1304200 (BENDER Armaturen GmbH & Co.KG) 5000022 (IAT INGOLSTADT ARMATUREN)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absperrventil, absperrventil 1", Seppelfricke, Kemper, Geradsitzventile, Kolbenventile, Auslaufventile, Rückflussverhinderer, Rückflußverhinderer, Entleerungsventil, Kugelhahn, KFE Hahn, Muffenschieber, Kugelhähne, Messing, Rotguss, Edelstahl, Rosswein, Rundstromventil, Bender-Ventile, System, Geradsitzventil |
| | |
| |