Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradsitzventil / Durchgangsventil DN 50 2" IG o. Entleerung steigend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geradsitzventil / Durchgangsventil DN 50 2" IG o. Entleerung steigend
Artikel-Nr.:
     2172-15791
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     0000207
EAN/GTIN:
     4044997110331
Suchbegriffe:
Absperrventil
Durchgangsventil
Durchlassventil
absperrventil 2" pn10
Geradsitzventil DN 50 2" IG o. Entleerung steigend

Durchgangsventil mit Muffenanschluss, ohne Entleerung, steigender Spindel, DN50, Innengewinde 2" 0011055000001
JS DURCHGANGSVENTIL,MUFFENANSCHL.
O.ENTL.,STEIG.SPINDEL,DN50,IG 2"
0011055000001
Schlösser Durchgangsventil
Anschluss: IG, ohne Entleerung
steigende Spindel
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
Gehäuse Messing
Oberteil Messing
Dichtungen EPDM
Griffwerkstoff Polyamid
DN 50
Anschlussart Innengewinde
d = G 2"
OT = G 2"
L = 145mm
Hmin. 118mm
Hmax. 136mm
t = 19mm
SW 66
Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Ventil nach Absprache auch mit
PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002

0011055000001 (Schlösser Armaturen GmbH & Co.KG)
1300500 (BENDER Armaturen GmbH & Co.KG)
5000008 (IAT INGOLSTADT ARMATUREN)




Weitere Suchbegriffe: absperrventil, absperrventil 1", Seppelfricke, Kemper, Geradsitzventile, Kolbenventile, Auslaufventile, Rückflussverhinderer, Rückflußverhinderer, Entleerungsventil, Kugelhahn, KFE Hahn, Muffenschieber, Kugelhähne, Messing, Rotguss, Edelstahl, Rosswein, Rundstromventil, Bender-Ventile, System, Geradsitzventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 49,49*
€ 64,99*
€ 5,95*
ab € 66,01*
€ 85,39*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.