Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANIDOUCHE+ Schmutzwasserpumpe zum Anschluss an Waschtisch, Dusche und Bidet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANIDOUCHE+ Schmutzwasserpumpe zum Anschluss an Waschtisch, Dusche und Bidet
SANIDOUCHE+ Schmutzwasserpumpe zum Anschluss an Waschtisch, Dusche und Bidet
Artikel-Nr.:
     2172-1521
Hersteller:
     SFA
Herst.-Nr.:
     0016P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
SANIDOUCHE+ Schmutzwasserpumpe zum Anschluss an Waschtisch, Dusche und Bidet

Die SANIDOUCHE+ Haushaltspumpe mit integrierter Rückschlagklappe sowie Aktivkohlefilter wurde speziell für die Abwasserentsorgung von Duschen konzipiert. Durch die geringe Höhe von nur 12 cm passt diese Abwasserpumpe unter jede Duschtasse. Ihr besonders tiefer Einschaltpunkt sorgt für umgehendes Anspringen beim Einlaufen des Abwassers. Ein zweiter Anschluss ist für die Abwasseraufnahme aus einem Waschtisch bestimmt.

Die SANIDOUCHE + entsorgt Abwasser von Dusche, Waschtisch, Kondenswasser, Urinal und Bidet, das Abwasser kann bis zu 5 m hoch bzw. 50 m weit zur Kanalisation gefördert. Die Ableitung mit einem Durchmesser von nur DN 25-32 ist einfach und diskret zu verlegen.

Die zulässige Wassertemperatur darf maximal 40 Grad C betragen.
Die Motorleistung liegt bei 400Watt
Schalldruckpegel (1m): 46dB

konform zur EN 12050-2für den Einbau von Dusche, Waschbecken und Expansionswasser
Anlage mit Rückflussverhinderer
Abmessungen (BxTxH mm): 359 x 166 x 213
Anschluss Ablauf: DN 25 / 32 mm
Pumpenleistung waagrecht: 50 Meter
Pumpenleistung senkrecht: 5 Meter
Betriebsdaten: 220-240 V / 50 Hz
Fördermedientemperatur: max. 40°C
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,62*
€ 277,52*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 316,49*
€ 369,49*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,75*
€ 384,74*
5 Tage
5
€ 6,95*
ab € 319,49*
€ 384,75*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 386,88*
€ 443,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,77*
€ 528,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,22*
€ 519,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,56*
€ 504,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,26*
€ 481,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,88*
€ 460,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFA
0008A
ab € 495,14*
Ähnlich
SFA
0031
ab € 217,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.