Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Dusche
>
Duschabtrennung
>
Artikel
Seitenwand Kunstglas Breite 80 cm x Höhe1880 cm Profile weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2172-13895
Hersteller:
Ravak
Herst.-Nr.:
APSS80
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dusch-Abtrennung
Duschabtrennung
duschabtrennung
Seitenwand Kunstglas Breite 80 cm x Höhe 1880 cm Profile weiss
Unterschiedliche Größen sind miteinander kombinierbar. Eine Unterscheidung zwischen links und rechts besteht nicht.
Die Eckeinstiege können mit einer Seitenwand APSS zu einer Duschabtrennung in "U" – Form kombieniert werden.
Sonderwünsche und Maßanfertigungen sind vielfach problemlos und kostengünstig möglich. Fragen Sie uns.
Kombinationsmöglichkeiten
Eckeinstieg + Seitenwand ( U-Form)
ASRV3 + ASRV3 + APSS
... >
Sanitär
>
Duschabtrennungen
>
Kermi / Ravak
Weitere Suchbegriffe:
Ravak
,
Ravak Duschabtrennung
,
Ravak Duschkabine
,
Eckeinstieg
,
Duschabtrennung Kunstglas
,
Duschabteil
,
Duschgleittür
,
Duschvergnügen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 155,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.