Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atelier Pur Drehtür mit 2 Seitenteilen 1000 x 2000 mm chrom-optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atelier Pur Drehtür mit 2 Seitenteilen 1000 x 2000 mm chrom-optik
Atelier Pur Drehtür mit 2 Seitenteilen 1000 x 2000 mm chrom-optik
Atelier Pur Drehtür mit 2 Seitenteilen 1000 x 2000 mm chrom-optik
Atelier Pur Drehtür mit 2 Seitenteilen 1000 x 2000 mm chrom-optik
Atelier Pur Drehtür mit 2 Seitenteilen 1000 x 2000 mm chrom-optik
Artikel-Nr.:
     2172-12641
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     AP60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dusch-Abtrennung
Duschabtrennung
Duschkabinentür
Tür für Duschkabinen
Atelier Pur Fünfecklösung Drehtür mit 2 Seitenteilen
Profile chrom-optik
Heb-/Senk-Technik
Höhe 2000 mm
auch in Höhe 2200 mm lieferbar, bitte bei Bestellung angeben
bitte Anschlag der Tür bei Bestellung angeben

Egal ob für ein kleines Bad, Gästebad oder den Saunabereich – diese Atelier Pur bietet auch auf kleinem Raum Design für hohe Ansprüche. Perfekt mit einer superflachen HSK-Duschwanne und Eck-Glasduschpaneel.

Edelglasbeschichtung:
Diese werkseitige Beschichtung reduziert das Antrocknen von Wassertropfen und das Festsetzen von Seifenresten, Schmutz und Kalk.

Aufpreis für Glasmattierung mittig, Breite 65 cm 110,67 €
Aufpreis für Sonderglas 214,20 €
(grau, chinchilla, carré, mattglas (sandgestrahlt))
Aufpreis für 1200 x 2000 mm 107,10 €
Aufpreis für 1400 x 2000 mm 107,10 €
Aufpreis für Sonderhöhe (über 2000 mm) 178,50 €
Aufpreis für Stangengriff chrom 34,99 €
Aufpreis für Version mit 2 Türteilen 110,67 €
Aufpreis Profile edelstahl-look 142,80 €

Aufpreise bei Bestellung angeben
Weitere Suchbegriffe: dusch abtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Atelier Pur, Duschkabine Atelier Pur, Atelier Pur Duschkabine, Duschabtrennung Atelier Pur, Gleittür, Drehtür, Fünfecklösung, Fünfecklösung Drehtür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.457,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,24*
€ 1.955,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,95*
€ 1.931,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.545,70*
€ 1.839,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,18*
€ 1.785,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,95*
€ 1.734,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.