Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atelier Pur Drehtür 1000 x 2000 mm chrom-optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atelier Pur Drehtür 1000 x 2000 mm chrom-optik
Atelier Pur Drehtür 1000 x 2000 mm chrom-optik
Atelier Pur Drehtür 1000 x 2000 mm chrom-optik
Atelier Pur Drehtür 1000 x 2000 mm chrom-optik
Atelier Pur Drehtür 1000 x 2000 mm chrom-optik
Artikel-Nr.:
     2172-12635
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     AP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabinentür
Tür für Duschkabinen
tür für duschkabinen
Atelier Pur Nischenlösung Drehtür
Profile chrom-optik
Heb-/Senk-Technik
Höhe 2000 mm
auch in Höhe 2200 mm lieferbar, bitte bei Bestellung angeben
bitte Anschlag der Tür bei Bestellung angeben

Diese rahmenlose Drehtür schafft aus Nischen bis 100 cm Breite eine edle Duschzone der Extraklasse. Das nach außen öffnende 8 mm Türelement wird von innen glasbündigen Scharnieren zuverlässig getragen. Für zusätzliche Dichtigkeit sorgt ein hochwertiger Magnetanschlag. Durch die profillose Konstruktion bietet die Abtrennung maximale Transparenz und einen barrierefreien Zugang. Ideal für die ganze Familie!

Edelglasbeschichtung:
Diese werkseitige Beschichtung reduziert das Antrocknen von Wassertropfen und das Festsetzen von Seifenresten, Schmutz und Kalk.

Aufpreis für Glasmattierung mittig, Breite 65 cm 74,97 €
Aufpreis für Sonderglas 107,10 €
(grau, chinchilla, carré, mattglas (sandgestrahlt))
Aufpreis für Sonderhöhe (über 2000 mm) 178,50 €
Aufpreis für Stangengriff chrom 34,99 €
Aufpreis Profile edelstahl-look 142,80 €

Aufpreise bei Bestellung angeben
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Atelier Pur, Duschkabine Atelier Pur, Atelier Pur Duschkabine, Duschabtrennung Atelier Pur, Gleittür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 693,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,49*
€ 975,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,63*
€ 962,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,98*
€ 917,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,75*
€ 883,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,00*
€ 824,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.