Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Dosenaufschneider HANDY DO518 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     217-30400001
Hersteller:
     Weisser
Herst.-Nr.:
     10005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
dosenaufschneider weisser
Hand-Dosenaufschneider HANDY DO5 18 10, Für runde und ovale Dosen bis 10 kg Material: Edelstahl rostfrei Zangendosenöffner-Prinzip mit bequemer Handkurbel für leichtes und schnelles Öffnen der Dosen Eigenschaften: mit Rundlaufmesser Kurbelgriff und Überziehgriffe aus Spezial-Kunststoff von Hand geschweißte Ausführung elektrischer Anschluss: 230 V Wechselstrom | 0,85 kW Gesamtaußenmaße: 355 x 560 x 310 mm
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.