Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2160 PZ 2 Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     214W-6684190
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6684190
EAN/GTIN:
     4010886803271
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.065 m
Verpackungshöhe:
0.11 m
Verpackungslänge:
0.28 m
Länge:
210 mm
Klingenlänge:
100 mm
Schraubenmaß:
M3,5 - M5
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
2
Klingendurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2x100, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, Gedore, 6684190, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 7,66*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 7,86*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,25*
€ 7,93*
1
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 8,31*
Lager 214
142
1
€ 4,30*
ab € 6,28*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.