Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 890 PZD 4 Schraubendreherbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-6553760
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6553760
EAN/GTIN:
     4010886655375
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16"), GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.018 m
Verpackungshöhe:
0.035 m
Verpackungslänge:
0.082 m
Länge:
32 mm
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
4
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, 5/16 bit pz4, bit (pozidriv), bit pz 4, Gedore, 6553760, Bit für Kreuzschlitzschrauben, Bit (Schlitz), Bit (Innensechskant), Bit (Werkzeug), Bit (Kreuzschlitz), Bit (Schlagschrauber), Bit (Sechsrund)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 2,96*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 2,25*
€ 3,13*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,16*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,24*
Lager 214
163
1
€ 4,30*
ab € 2,27*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.