Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-6530550 Herst.-Nr.: 6530550 EAN/GTIN: 4010886653050 |
| |
|
| | |
| Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") und E 6,3 (1/4") Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.015 m | Verpackungshöhe: | 0.015 m | Verpackungslänge: | 0.052 m | Länge: | 60,5 mm | Antriebsaufnahme Sechskant: | 6,3 mm | Antriebssechskant: | 6,3 mm | Durchmesser 1: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,83* | € 22,53* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,64* | € 22,75* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,52* | € 22,75* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,26* | € 22,90* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,09* | € 23,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|