Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 626 18x19 mm Doppelsteckschlüssel massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-6526440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6526440
EAN/GTIN:
     4010886652640
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.05 m
Verpackungshöhe:
0.08 m
Verpackungslänge:
0.2 m
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
18 mm
Länge:
165 mm
Schlüsselweite 2:
18 x 19 mm
Durchmesser 1:
24,5 mm
Durchmesser 2:
26 mm
Kopftiefe:
15 mm
Kopftiefe 2:
17,5 mm
Stufendrehstift 626 S:
626 S 2
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 14,72*
€ 19,22*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 14,15*
€ 19,31*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 15,15*
€ 19,73*
1
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 19,81*
Lager 214
31
1
€ 4,30*
ab € 16,24*
€ 21,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6528140
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.