Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 169 Magazinschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-6432700
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6432700
EAN/GTIN:
     4010886643273
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Für höchste Beanspruchung, Mit 1/4" Sechskantaufnahme, Magnetisches Bit-Magazin für 7 Bits, Verschlusskappe mit Klick-Arretierung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.047 m
Verpackungshöhe:
0.042 m
Verpackungslänge:
0.232 m
Länge:
220 mm
Antriebsaufnahme Sechskant:
6,3 mm
Klingenlänge:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, schraubendrehersatz gedore, bit magazinhandhalter, Gedore, 6432700, Schraubendreher, -einsatz (nicht spezifiziert)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,64*
€ 33,90*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,60*
€ 33,90*
9 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 25,71*
€ 34,12*
1
€ 4,00*
ab € 26,25*
€ 34,82*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 26,67*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.