Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 169 Magazin-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 115mm DIN 3126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R787991
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6432700
EAN/GTIN:
     4010886643273
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Gewicht:
206 g
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 3126
Material-Eigenschaft:
verchromt
Klingenlänge:
115 mm
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Magazin-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, schraubendrehersatz gedore, bit magazinhandhalter, Gedore, 169, Handbithalter, Bithandhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,67*
€ 33,55*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,62*
€ 33,55*
10 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 25,79*
€ 33,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,99*
€ 34,35*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,13*
€ 34,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.