Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 43 TX T60 Stiftschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     214W-6365170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6365170
EAN/GTIN:
     4010886636510
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert, TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.014 m
Verpackungshöhe:
0.055 m
Verpackungslänge:
0.135 m
Länge:
120 mm
Schlüsselweite TX:
13,25 mm
Schraubenmaß:
M14
Abtriebsgröße TX innen:
T60
Länge 2:
38 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,20*
€ 17,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 17,41*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,18*
€ 17,44*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,97*
€ 17,57*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,63*
€ 18,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.