Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 42 Z 7 mm Winkelschraubendreher mit Zapfen 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     214W-6343440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6343440
EAN/GTIN:
     4010886634349
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Ausführung nach DIN 6911, Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.032 m
Verpackungshöhe:
0.045 m
Verpackungslänge:
0.11 m
Länge:
95 mm
Schlüsselweite Sechskant:
7 mm
abweichend von Norm:
ja
Länge 2:
34 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
20
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,03*
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,08*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 4,11*
3 Tage
31
5
€ 5,45*
ab € 2,94*
€ 4,13*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.