Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 42 Z 5 mm Winkelschraubendreher mit Zapfen 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-6343280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6343280
EAN/GTIN:
     4010886634325
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Ausführung nach DIN 6911, Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.02 m
Verpackungshöhe:
0.037 m
Verpackungslänge:
0.1 m
Länge:
80 mm
Schlüsselweite Sechskant:
5 mm
Länge 2:
28 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,10*
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,11*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,15*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,16*
Lager 214
123
1
€ 4,30*
ab € 2,23*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.