Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE 146 10 Universalzange isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-6120140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6120140
EAN/GTIN:
     4010886612019
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Spannweite 31 mm, Stückgeprüft, Zähne induktiv gehärtet, Selbstklemmend durch versetzte Greifflächen, Mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.04 m
Verpackungshöhe:
0.08 m
Verpackungslänge:
0.28 m
Spannweite:
31 mm
Länge:
250 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 37,87*
€ 49,86*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,41*
€ 50,33*
17 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 39,71*
€ 51,07*
4 Tage
38
1
€ 5,50*
ab € 40,37*
€ 51,66*
Lager 214
88
1
€ 4,30*
ab € 41,09*
€ 53,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.