Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4047728062008 Herst.-Nr.: V6200-7 EAN/GTIN: 4047728062008 |
| |
|
| | |
| - Splinttreiber 7 x 12 x 210 mm
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- Sicherer Halt
- Deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos dank Handschutz
- Reduzierung der Vibrationen beim Schlagen
- Verlängerter Schlagkopf
- Länge l2: 210 mm
- Durchmesser (min-max): 7
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.174 kg | Länge Warenwirtschaft: | 222 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 29 mm | Breite Warenwirtschaft: | 27 mm | Verpackungsvolumen: | 174 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,19* | € 5,95* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,45* | € 6,38* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 5,09* | € 7,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,73* | € 7,17* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,21* | € 7,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|