Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4047728061940 Herst.-Nr.: V6200 EAN/GTIN: 4047728061940 |
| |
|
| | |
| - 7 verschiedene Größen (Treibdorn-Durchmesser: 2 – 8 mm)
- Aufbewahrung in praktischer Rolltasche
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- Sicherer Halt
- Deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos dank Handschutz
- Reduzierung der Vibrationen beim Schlagen
- Verlängerter Schlagkopf
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 1.029 kg | Länge Warenwirtschaft: | 395 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 95 mm | Breite Warenwirtschaft: | 78 mm | Verpackungsvolumen: | 2927 ccm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,07* | € 38,07* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,17* | € 40,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,77* | € 43,86* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,79* | € 45,11* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 36,25* | € 48,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|