Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 1500 ES-02 Modul-Sortiment mittel, 207-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-4010886895818
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2319853
EAN/GTIN:
     4010886895818
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Werkstattwagen
Grundausstattung für den gewerblichen Bereich oder den ambitionierten Heimwerker, Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff, Geeignet zur Aufnahme in GEDORE Werkzeugwagen No. WSL-L7 (workster), Für Werkbank No. 1504 Variante 0701, 0810, 1000, No. 1506 XL Variante 2511 und 2810, Auch erhältlich im Werkzeugwagen No. 2004 0620
Weitere Informationen:
Inhalt Anzahl Stück:
207
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Netto-Gewicht [kg]:
28,3 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste Text:
Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul No. 1500 ES-1 B Doppelmaulschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-6 1/2" Satz Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-19 IS 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-ITX 19 LKP 1/2" Satz Schraubendrehereinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-IN 19 LKM 1/2" Zubehör für Steckschlüsseleinsätze in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-1993 U-20 1/4" Steckschlüssel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-20 Steckschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2133 Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-7 R Zangen-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-145 Meißel-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-350 Mess-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-711 Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-2150 PH 1/2" Schraubenlöser-Sortiment in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-K 1900 Montagezangen-Satz in 1/3 ES-Modul No. 1500 ES-8000 Distanzmodul leer No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Energiequelle:
Knopfzelle
Chemische Eigenschaften:
LiMnO2
Rubrik bei Take e Way:
Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
Batterietyp:
CR 2032
UN-Nummer:
UN 3091
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Ja
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Ja
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Handwerkzeugsortiment, Werkzeugset, Abisolierset, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Abmantelset, Antenneninstallationsmaterial, Bitbox, Bohrerset, Drehmomentschraubendrehersatz, Erweiterungskit, Gabelschlüsselsatz, Gleichspannungstrennglied, Grundausstattung für Antenneninstallation, Hakenwerkzeug-Set, Hammerbohrer, Hammerbohrersortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kabelbinder-Box, Kabelbinderdose, Kabelbinder-Set, Kabelbindersortiment, Koaxial-Werkzeug, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Lochsäge, Lochsägen-Satz, Lochsägensortiment, Lochschneiderset, LWL-Montagekoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Mini Termination Kit, Montagekoffer, Montageset für Antenneninstallation, Monteurkoffer, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Multi-Key-Set, Opti-Jack-Montagekoffer, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Set, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.523,16*
€ 1.598,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.460,46*
€ 1.601,82*
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.584,48*
€ 1.656,12*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 1.656,32*
€ 1.768,69*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.689,49*
€ 1.768,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.768,69*
€ 2.104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,84*
€ 2.081,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.697,08*
€ 2.019,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.679,19*
€ 1.998,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.662,40*
€ 1.978,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.656,32*
€ 1.971,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 ED-70 K
€ 10,28*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-1 B
€ 180,98*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-145
€ 110,18*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-19 IS
€ 209,68*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-1993 U-20
€ 75,05*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-20
€ 234,46*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-2133
€ 71,87*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-2150 PH
€ 48,91*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-350
€ 73,03*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-6
€ 71,13*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-7 R
€ 143,95*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-711
€ 183,32*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-8000
€ 92,29*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-IN 19 LKM
€ 134,88*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-ITX 19 LKP
€ 224,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.