Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896218660 Herst.-Nr.: 163-522/6 EAN/GTIN: 4000896218660 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS)
Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180 - Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Gesamtlänge: 392 mm
- Breite: 172 mm
- Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
- Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SI | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.78 kg | Länge Warenwirtschaft: | 400 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 170 mm | Breite Warenwirtschaft: | 45 mm | Verpackungsvolumen: | 3060 ccm | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 74,59* | € 93,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,72* | € 94,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,07* | € 97,12* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,51* | € 98,71* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 93,02* | € 114,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|