Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169609 Herst.-Nr.: 163-522/6 EAN/GTIN: 4000896218660 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180 - Rundklinge
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für Hazet Assistent
- Rutschfester Hazet 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PH3
- Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
- Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen: | | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 6 | Hersteller: | Hazet | Abtriebsform: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,So |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,96* | € 85,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 69,74* | € 85,43* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 74,24* | € 92,74* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,60* | € 102,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,56* | € 115,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|