Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896205165 Herst.-Nr.: 810-PH1 EAN/GTIN: 4000896205165 |
| |
|
| | |
| - Mit Aufhängeloch im Griff
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Schlüsselweite: ∙ PH1
- Gesamtlänge: 185 mm
- Länge l1: 80 mm
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SI | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.068 kg | Länge Warenwirtschaft: | 179 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 34 mm | Breite Warenwirtschaft: | 32 mm | Verpackungsvolumen: | 195 ccm | Gesamtlänge: | 185 mm | Länge der Klinge: | 80 mm | Abtriebsgröße: | PH 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 4,41* | € 5,78* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,28* | € 6,52* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,49* | € 6,55* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,21* | € 6,80* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,97* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|