Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gewinderoll-Satz 843-2/9 ∙ Anzahl Werkzeuge: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
843-2/9
843-2/9
843-1/8;843-3/9;843-2/9
843-2/9
HAZET Gewinderoll-Satz 843-2/9 ∙ Anzahl Werkzeuge: 9
Artikel-Nr.:
     214W-4000896200559
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     843-2/9
EAN/GTIN:
     4000896200559
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
hazet gewindereparatursatz
gewinde reparatursatz
  • Für spanlose Gewinde-Reparatur
  • Für Gewinde mit ∅ 10 bis 36 mm
    1 Rollensatz, 1,5 mm Steigung – Rechtsgewinde
    1 Rollensatz, 2,0 mm Steigung – Rechtsgewinde
  • SmartCase (1/3) 165-L
    1 Grundkörper, 2 Winkelschraubendreher
  • Problemlose Instandsetzung eines defekten Gewindes ohne großen Aufwand
  • Spanlose Aufarbeitung des Gewindes
  • Kein Ersetzen teurer Fahrzeug- und Maschinen-Komponenten durch neue professionelle Reparaturmöglichkeit
  • Instandsetzung der Komponente oftmals im eingebauten Zustand möglich
  • Festigkeit des Bauteils bleibt erhalten
  • Sogar der Gewindeanfang lässt sich ohne Probleme wieder darstellen
  • Einsatz des Gewinderoll-Satz bewirkt Prägepolierung, die Korrosion reduziert
  • Extrem handliches Werkzeug ermöglicht Arbeiten auch unter beengten Platzverhältnissen (insbesondere bei großen Durchmessern)
  • Einfache manuelle Betätigung ohne besonderen Kraftaufwand
  • SmartCase (1/3) 165-L
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 355 mm
  • Höhe: 65 mm
  • Breite: 235 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
1.929 kg
Länge Warenwirtschaft:
360 mm
Höhe Warenwirtschaft:
240 mm
Breite Warenwirtschaft:
76 mm
Verpackungsvolumen:
6566 ccm
Anzahl der Teile:
9
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidzeug-Satz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,62*
€ 535,34*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,08*
€ 535,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,46*
€ 547,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,71*
€ 618,88*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,43*
€ 618,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,99*
€ 736,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,76*
€ 714,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,84*
€ 680,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,39*
€ 656,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,43*
€ 627,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.