| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-843-2/9 Herst.-Nr.: 843-2/9 EAN/GTIN: 4000896200559 |
| |
|
| | |
| - Für spanlose Gewinde-Reparatur
- Für Gewinde mit ⌀ 10 bis 36 mm
1 Rollensatz, 1,5 mm Steigung – Rechtsgewinde 1 Rollensatz, 2,0 mm Steigung – Rechtsgewinde - Werkzeugkasten für Safety-Insert-System (1/3) 165-L
1 Grundkörper, 2 Winkelschraubendreher - Problemlose Instandsetzung eines defekten Gewindes ohne großen Aufwand
- Spanlose Aufarbeitung des Gewindes
- Kein Ersetzen teurer Fahrzeug- und Maschinen-Komponenten durch neue professionelle Reparaturmöglichkeit
- Instandsetzung der Komponente oftmals im eingebauten Zustand möglich
- Festigkeit des Bauteils bleibt erhalten
- Sogar der Gewindeanfang lässt sich ohne Probleme wieder darstellen
- Einsatz des Gewinderoll Satz bewirkt Prägepolierung, die Korrosion reduziert
- Extrem handliches Werkzeug ermöglicht Arbeiten auch unter beengten Platzverhältnissen (insbesondere bei großen Durchmessern)
- Einfache manuelle Betätigung ohne besonderen Kraftaufwand
- Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 9 | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Anzahl Werkzeuge: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidzeug-Satz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,62* | € 535,34* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,08* | € 535,35* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,46* | € 547,12* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 543,71* | € 618,88* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,43* | € 618,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|