Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896012251 Herst.-Nr.: 2115-T8 EAN/GTIN: 4000896012251 |
| |
|
| | |
| - Made In Germany
- Schlüsselweite: ∙ T8
- Gesamtlänge: 19 mm
- Länge l1: 51 mm
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.003 kg | Länge Warenwirtschaft: | 50 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 18 mm | Breite Warenwirtschaft: | 3 mm | Verpackungsvolumen: | 3 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,43* | € 3,33* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,41* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,52* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,45* | € 3,53* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,73* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|