Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896012183 Herst.-Nr.: 2115-T40 EAN/GTIN: 4000896012183 |
| |
|
| | |
| - Made In Germany
- Schlüsselweite: ∙ T40
- Gesamtlänge: 33 mm
- Länge l1: 83 mm
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.03 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.03 kg | Länge Warenwirtschaft: | 85 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 34 mm | Breite Warenwirtschaft: | 7 mm | Verpackungsvolumen: | 20 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,59* | € 4,78* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,48* | € 5,19* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,66* | € 5,23* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,27* | € 5,53* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,05* | € 5,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|