Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2105LG-12 ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2105LG-015;2105LG-02;2105LG-025;2105LG-03;2105LG-04;2105LG-05;2105LG-06;2105LG-07;2105LG-08;2105LG-10;2105LG-12
2105LG-015;2105LG-02;2105LG-025;2105LG-03;2105LG-04;2105LG-05;2105LG-06;2105LG-07;2105LG-08;2105LG-10;2105LG-12
2105LG-015;2105LG-02;2105LG-025;2105LG-03;2105LG-04;2105LG-05;2105LG-06;2105LG-07;2105LG-08;2105LG-10;2105LG-12
2100-025;2100-14;2100-02;2100-07;2100-015;2100-22;2100-10;2100-09;2100-08;2100-05;2100-24;2100-06;2100-11;2100-04;2100-03;2100-12;2100-17;2100-19;2100-27;2100A-1/4;2100A-3/16;2100A-5/8;2100A-3/8;2100A-9/16;2100A-5/64;2100A-1/2;2100A-3/4;2100A-5/32;21
Artikel-Nr.:
     214W-4000896011995
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2105LG-12
EAN/GTIN:
     4000896011995
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
  • Extralange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 12
  • Gesamtlänge: 68 mm
  • Länge l1: 262 mm
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.28 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.278 kg
Länge Warenwirtschaft:
255 mm
Höhe Warenwirtschaft:
65 mm
Breite Warenwirtschaft:
14 mm
Verpackungsvolumen:
232 ccm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 8,73*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 9,57*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 6,82*
€ 9,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 9,82*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 7,75*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.