Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896011896 Herst.-Nr.: 2105LG-015 EAN/GTIN: 4000896011896 |
| |
|
| | |
| - Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
- Oberfläche: vernickelt
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 1.5
- Gesamtlänge: 15.5 mm
- Länge l1: 91.5 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.002 kg | Länge Warenwirtschaft: | 90 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 15 mm | Breite Warenwirtschaft: | 1 mm | Verpackungsvolumen: | 1 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,12* | € 1,55* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,13* | € 1,56* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,17* | € 1,70* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,27* | € 1,84* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,30* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|