Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896011308 Herst.-Nr.: 2100-03 EAN/GTIN: 4000896011308 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 3
- Gesamtlänge: 23 mm
- Länge l1: 66 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.004 kg | Länge Warenwirtschaft: | 65 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 20 mm | Breite Warenwirtschaft: | 3 mm | Verpackungsvolumen: | 4 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,10* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,78* | € 1,11* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,8722* | € 1,3122* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 0,93* | € 1,32* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,89* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|