Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2824094 Herst.-Nr.: 2824094 EAN/GTIN: 4010886938096 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.032 m | Verpackungshöhe: | 0.036 m | Verpackungslänge: | 0.41 m | Länge: | 410 mm | Klingenlänge: | 300 mm | Schraubenmaß: | M3,5 - M5 | Abtriebsgröße Kreuzschlitz PZ: | 2 | abweichend von Norm: | ja | Klingendurchmesser: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,26* | € 10,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,97* | € 10,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,41* | € 10,42* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,41* | € 10,42* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,67* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|