Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2647672 Herst.-Nr.: 2647672 EAN/GTIN: 4010886933428 |
| |
|
| | |
| Schlüsselweite 9 mm, 2-Komponenten-T-Griff, Mit Aufhängeloch, Kopftiefe 25 mm, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.021 m | Verpackungshöhe: | 0.113 m | Verpackungslänge: | 0.27 m | Länge: | 268 mm | Schlüsselweite: | 9 mm | Klingenlänge: | 230 mm | Durchmesser 1: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel t-griff, 6kt steckschlüssel, knarrenkasten gedore, Gedore, 2647672, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,32* | € 17,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,25* | € 17,50* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,15* | € 17,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,07* | € 17,93* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,49* | € 18,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|