Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2647524 Herst.-Nr.: 2647524 EAN/GTIN: 4010886933282 |
| |
|
| | |
| Schlüsselweite TORX® T27, Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°, Mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert, TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.149 m | Verpackungshöhe: | 0.263 m | Verpackungslänge: | 0.02 m | Länge: | 177 mm | Schlüsselweite TX: | 4,99 mm | Schraubenmaß: | M4,5 - M6 | Abtriebsgröße TX innen: | T27 | Länge 2: | 150 mm | Länge 3: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx- schraubendreher 15 x 150 t griff, schraubendreher torx, quergriff schraubendreher torx, Gedore, 2647524, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,43* | € 16,39* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,94* | € 16,44* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,25* | € 16,83* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,62* | € 17,21* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,56* | € 17,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|