Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2154SK 4,5 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     214W-1845217
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845217
EAN/GTIN:
     4010886857199
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.027 m
Verpackungshöhe:
0.03 m
Verpackungslänge:
0.2 m
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
8 mm
Länge:
180 mm
Klingenlänge:
75 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Schneidenbreite:
4,5 mm
abweichend von Norm:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4,5, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher gedore, Gedore, 1845217, Schlitzvergaserschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 8,56*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 8,58*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,73*
9 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,77*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 6,44*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.