Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore DTT 42 6 mm 6kt. Stiftschlüssel mit T-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-1669575
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669575
EAN/GTIN:
     4010886836187
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Für Innensechskantschrauben 6 mm, Mit drei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Quergriff fixiert
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.016 m
Verpackungshöhe:
0.105 m
Verpackungslänge:
0.21 m
Länge:
210 mm
Schlüsselweite Sechskant:
6 mm
Länge 2:
105 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Länge 3:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, imbusschlüssel 6mm gedore, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innensechskant-schraubendreher gedore, Gedore, 1669575, Winkelschraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 16,25*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,75*
€ 16,38*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,74*
€ 16,39*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 16,70*
Lager 214
278
1
€ 4,30*
ab € 12,35*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.