Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-1669567 Herst.-Nr.: 1669567 EAN/GTIN: 4010886836170 |
| |
|
| | |
| Für Innensechskantschrauben 5 mm, Mit drei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Quergriff fixiert Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.015 m | Verpackungshöhe: | 0.09 m | Verpackungslänge: | 0.18 m | Länge: | 180 mm | Schlüsselweite Sechskant: | 5 mm | Länge 2: | 90 mm | Schaftdurchmesser: | 7 mm | Länge 3: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, rohrsteckschlüssel mit griff, Gedore, 1669567, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,16* | € 16,32* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,62* | € 16,41* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,68* | € 16,49* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,98* | € 16,51* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,03* | € 17,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|