Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 756-09 Drehmoment-Schrauber 4-9 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-1400177
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400177
EAN/GTIN:
     4002805921081
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,08 - 9 N·m, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung:
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.045 m
Verpackungshöhe:
0.07 m
Verpackungslänge:
0.235 m
Länge:
196 mm
Antriebsaufnahme Sechskant:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
6,3 mm
Arbeits-/Messbereich N·m min/max:
4-9 N·m
Arbeits-/Messbereich cN.m min/max:
400-900 cN·m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 203,84*
€ 236,00*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,83*
€ 236,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,24*
€ 237,46*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 208,45*
€ 239,06*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,77*
€ 248,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.