Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenkkopf, wartungspflichtig, Innengewinde m. Klemmschrauben SIR 70 ESL-2LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Gelenkkopf, wartungspflichtig, Innengewinde m. Klemmschrauben SIR 70 ESL-2LS
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSIR 70 ESL-2LS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SIR 70 ESL-2LS
EAN/GTIN:
     7316577825520
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Klemmschraube
gelenkauge skf
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und wird über Schmiernippel im Gehäuse bzw. über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich. Einfaches Nachschmieren;Geeignet für hohe statische und wechselseitig wirkende Belastungen sowie für Stoßbelastungen;Einfach und einbaufertig;Geschlitzter Schaft mit Klemmschrauben;Geeignet für Hydraulikzylinder;Lager kann ausgetauscht werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
137 mm
Verpackungslänge:
237 mm
Packungsbreite:
237 mm
Verpackungsvolumen:
7.695 dm³
DynamischeTragzahl:
315 kN
StatischeTragzahl:
450 kN
Bohrungsdurchmesser,Lagerinnenring:
70 mm
Mittenhöhe,GehäusevomEndedesSchafts:
150 mm
Gehäuselänge,gesamt:
234.5 mm
Außendurchmesser,Gehäusering:
156.5 mm
KurzzeichenGewinde:
M 65x1.5
Breite,Lagerinnenring:
49 mm
Breite,Gehäusering:
55.5 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, SKF, SIR 70 ESL-2LS, 07316577825520
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,82*
€ 664,18*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 926,36*
€ 1.059,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,18*
€ 790,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,28*
€ 776,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,71*
€ 730,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,26*
€ 705,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 580,08*
€ 690,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,82*
€ 655,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.