Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenkkopf, wartungspflichtig, Innengewinde m. Klemmschrauben SIQ 90 TXE-2LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Gelenkkopf, wartungspflichtig, Innengewinde m. Klemmschrauben SIQ 90 TXE-2LS
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSIQ 90 TXE-2LS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SIQ 90 TXE-2LS
EAN/GTIN:
     7316577785237
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Klemmschraube
gelenkauge skf
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Der Innenring ist beidseitig breiter ausgeführt. Das Lager ist wartungspflichtig und wird über Schmiernippel im Gehäuse bzw. ab Größe 16 auch über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich. Einfaches Nachschmieren;Geeignet für hohe statische und wechselseitig wirkende Belastungen sowie für Stoßbelastungen;Einfach und einbaufertig;Geschlitzter Schaft mit Klemmschrauben;Geeignet für Hydraulikzylinder;Lager kann ausgetauscht werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
107 mm
Verpackungslänge:
325 mm
Packungsbreite:
320 mm
Verpackungsvolumen:
11.128 dm³
DynamischeTragzahl:
1370 kN
StatischeTragzahl:
750 kN
Bohrungsdurchmesser,Lagerinnenring:
90 mm
Mittenhöhe,GehäusevomEndedesSchafts:
195 mm
Gehäuselänge,gesamt:
298 mm
Außendurchmesser,Gehäusering:
187.5 mm
KurzzeichenGewinde:
M 72x3
Breite,Lagerinnenring:
60 mm
Breite,Gehäusering:
73.5 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, SKF, SIQ 90 TXE-2LS, 07316577785237
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.071,60*
€ 1.212,85*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.795,70*
€ 1.907,09*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,85*
€ 1.443,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,83*
€ 1.398,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,34*
€ 1.330,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,68*
€ 1.313,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.079,16*
€ 1.284,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,60*
€ 1.275,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.