| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHG XPA2800EP Herst.-Nr.: PHG XPA2800EP EAN/GTIN: 7316579574457 |
| |
|
| | |
| Riemen sind ein effizientes, kostengünstiges Mittel zur Kraftübertragung von der Antriebsmaschine auf die angetriebenen Maschinen. Diese flankenoffenen Keilriemen weisen Zähne an der Innenseite auf, damit sie sich auch um kleinere Riemenscheiben legen können. Flankenoffene Riemen haben kein flankenschützendes Gewebe. Sie arbeiten mit stärkerer Reibung, wodurch schlupfbedingte Leitungsverluste reduziert werden. Das synthetische EPDM Druckkissen kann die Gebrauchsdauer von Riementrieben, die bei hohen Umgebungstemperaturen betrieben werden, erheblich verlängern. Ausgezeichnete Flexibilität und hohe Quersteifigkeit;Reduzierte Dehnung im Betrieb;Öl- und wärmebeständig;Geeignet für Tropenklima;Reduzierter Energieverbrauch und längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 39 mm | Verpackungslänge: | 350 mm | Packungsbreite: | 350 mm | Verpackungsvolumen: | 4.778 dm³ | Dicke: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHG XPA2800EP, 07316579574457 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,06* | € 17,79* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,75* | € 30,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,71* | € 36,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|