Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemen, XPA-Profil 12.7mm x 10mm x 2800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678662
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG XPA2800EP
EAN/GTIN:
     7316579574457
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen skf
Länge = 2800mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = XPA
Innenlänge = 2755mm
Riementyp = Endlicher Riemen
Höhe = 10mm
Außenlänge = 2818mm
Datumslänge = 2800mm
Weitere Informationen:
Länge:
2800mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
XPA
Innenlänge:
2755mm
Riementyp:
Endlicher Riemen
Höhe:
10mm
Außenlänge:
2818mm
Datumslänge:
2800mm
Weitere Suchbegriffe: 2678662, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, SKF, PHGXPA2800EP, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,05*
€ 17,92*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,73*
€ 30,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,68*
€ 36,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.