| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHG 104-XL-031 Herst.-Nr.: PHG 104-XL-031 EAN/GTIN: 7316572736043 |
| |
|
| | |
| Riemen sind ein effizientes, kostengünstiges Mittel zur Kraftübertragung von der Antriebsmaschine auf die angetriebenen Maschinen. Klassische Zahnriemen greifen in die Rillen auf der Riemenscheibe. So wird ein konstantes Drehzahlverhältnis gewährleistet. Die dehnungsarmen Zugstränge aus Glasfaser sorgen für eine hervorragende Maßstabilität. Das öl- und wärmebeständige Neopren-Druckkissen gewährleistet eine hohe Scherfestigkeit. Schlupffreier Synchronbetrieb;Ausgezeichnete Maßstabilität;Beständig gegen Öl, Wärme und Ozon;Geeignet für Tropenklima;Reduzierter Energieverbrauch und längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit Weitere Informationen: | | Breite: | 7.87 mm | Packungshöhe: | 10 mm | Verpackungslänge: | 132 mm | Packungsbreite: | 7 mm | Verpackungsvolumen: | 9.24 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 0,50* | € 0,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,17* | € 1,82* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 1,27* | € 1,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|