| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG 104-XL-031 Herst.-Nr.: PHG 104-XL-031 EAN/GTIN: 7316572736043 |
| |
|
| | |
| Steuerriemen XL PHG 104-XL-031 SKF Steuerriemen XL PHG 104-XL-031, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: XL, Riemenhoehe: 2,300 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 264,160 mm, Anzahl Zaehne: 52, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 104-XL-031, PHG 104-XL-031, SKF, Steuerriemen XL Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Zahnriemen | Riemenprofil: | XL | Riemenhoehe: | 2.300 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 264.160 mm | Anzahl Zaehne: | 52 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,50* | € 0,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,17* | € 1,83* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 1,27* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|