Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Duplex-Kette, nichtrostender Stahl, europäische Normen (EN) PHC 04B-2SSX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHC 04B-2SSX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 04B-2SSX10FT
EAN/GTIN:
     7316572767252
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Edelstahlketten gewährleisten auch in sehr schwierigen Umgebungen eine gute Korrosionsfestigkeit. Sie eignen sich insbesondere für Anwendungsfälle, in denen ein sehr hoher Reinheitsgrad gefordert wird oder aggressive Chemikalien zum Einsatz kommen. Die Ketten eignen sich für die Lebensmittelverarbeitung, für die Herstellung pharmazeutischer Produkte, für Extremtemperaturen (-20 bis +400 °C) und für stark korrosive Umgebungen. Bei Verwendung von Spezialschmierstoffen sind Edelstahlketten bei Temperaturen bis 1 000 °C einsetzbar. Robuste Kette;Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Erhältlich als Simplex- und Duplex-Ausführung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
18 mm
Verpackungslänge:
125 mm
Packungsbreite:
125 mm
Verpackungsvolumen:
281.25 cm³
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette teilung 6mm, din 8187, rollenkette duplex, SKF, PHC 04B-2SSX10FT, 07316572767252
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,27*
€ 109,04*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,43*
€ 238,62*
Frei Haus
ab € 212,86*
€ 257,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.