Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NUP 309 ECNRJ/C3VM004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Zylinderrollenlager NUP 309 ECNRJ/C3VM004
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNUP 309 ECNRJ/C3VM004
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 309 ECNRJ/C3VM004
EAN/GTIN:
     7316577722263
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NUP haben zwei feste Borde am Außenring und einen festen Bord sowie einen losen Bord am Innenring. Sie führen die Welle axial in beiden Richtungen. Ein Sprengring in einer Umfangsnut im Außenring erleichtert die axiale Befestigung der Lager im Gehäuse. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
116 mm
Verpackungslänge:
114 mm
Packungsbreite:
31 mm
Verpackungsvolumen:
409.944 cm³
Bohrungsdurchmesser:
45 mm
DynamischeTragzahl:
112 kN
StatischeTragzahl:
100 kN
Grenzdrehzahl:
8500 r/min
Referenzdrehzahl:
7500 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Sprengring (abgestimmt)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C3
Nachschmierfunktion:
Für
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Freier Innenringflansch
AnzahlderBorde,Innenring:
1
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: SKF, NUP 309 ECNRJ/C3VM004, 07316577722263
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,77*
€ 132,34*
30 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 135,05*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 169,69*
€ 212,63*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.