Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kombiniertes Nadelrollen-/Axialkugellager NKX 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNKX 12
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKX 12
EAN/GTIN:
     7316571130804
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Diese Lager sind eine Kombination aus Radial-Nadellager und Axialkugellager. Im Verbund nehmen sie Radiallasten und einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Sie können bei relativ hohen Drehzahlen betrieben werden. Durch ihre niedrige Querschnittshöhe sind die Lager besonders geeignet für Anwendungen, in denen andere Festlager-Anordnungen zu viel Platz einnehmen würden. Aufnahme einseitig wirkender Radial-Axial-Kombibelastungen;Hohe Tragfähigkeit;Relative hohe Nenndrehzahlen;Niedriger Querschnitt;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Packungshöhe:
47 mm
Verpackungslänge:
47 mm
Packungsbreite:
33 mm
Verpackungsvolumen:
72.897 cm³
Bohrungsdurchmesser:
12 mm
Grenzdrehzahl:
13000 r/min
Referenzdrehzahl:
9000 r/min
AxialeTragfähigkeit:
Einfach wirkend
SchmierstoffAxialteil:
Kein(e/r)
Radialteil:
Mit Käfig
Wälzlagertyp:
Nadel-/Axialkugellager
WälzkörperAxialteil:
Kugeln
Axialteil:
Mit Käfig
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 10,96*
€ 15,73*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,95*
€ 40,45*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 28,86*
€ 40,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,06*
€ 42,54*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,68*
€ 63,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.