Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Zylinderrollenlager, Ausführung NJP NJP 120X240 TN/VA820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNJP 120X240 TN/VA820
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJP 120X240 TN/VA820
EAN/GTIN:
     7316572180082
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJP haben zwei feste Borde am Außenring und einen losen Bordring am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. In der Regel wird ein NJP Lager mit einem NJ Lager zu einem Radsatzlager zusammengepasst. Die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in einer Richtung;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Käfig:
Nichtmetallisch
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
258 mm
Verpackungslänge:
254 mm
Packungsbreite:
90 mm
Verpackungsvolumen:
5.898 dm³
Bohrungsdurchmesser:
120 mm
DynamischeTragzahl:
561 kN
StatischeTragzahl:
765 kN
Grenzdrehzahl:
3400 r/min
Referenzdrehzahl:
2600 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
NSTD
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Freier Innenringflansch
AnzahlderBorde,Innenring:
0
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: SKF, NJP 120X240 TN/VA820, 07316572180082
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,20*
€ 345,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,39*
€ 350,15*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,10*
€ 541,81*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,15*
€ 416,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 305,06*
€ 363,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.